Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 30027 Copper One-hole Lug Green 1 Awg, 10 Pk | AC2FKV 2JLT3

3M 30027 Kobber Etthulls Lug Grønn 1 Awg, 10 Pk

På lager
Vare: AC2FKV Modell: 30027Kryssreferanse: 2JLT3
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
1 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobber 1-hulls lugg
Tønne lengdeKort
Kabelstørrelse1AWG
Kabelstørrelseskode1AWG
FargekodeGrønn
Connector TypeRett tønne
Die kode11
Holesenteret til slutt0.375 "
Lengde1.97 "
MaterialeKobber
KikkhullNei
TallerkenmaterialeTin
Stud størrelse5 / 16 "
Stilstandard
Bredde0.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8535908020
OpprinnelseslandCL

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeLengdeStud størrelseBreddePris
3M 30014 Copper One-hole Lug Blue 6 Awg, 50 Pk | AB9KTL 2DPX1 300146AWG6AWGBlå7, 941.78 "10 "0.5 "3 380 NOK
3M 30015 Copper One-hole Lug Blue 6 Awg, 50 Pk | AB9WZT 2FYH2 300156AWG6AWGBlå7, 941.78 "1 / 4 "0.5 "3 380 NOK
3M 30021 Copper One-hole Lug Grå 4 Awg, 50 Pk | AB9XBB 2FYL8 300214AWG4AWGGrå8, 951.94 "3 / 8 "0.59 "4 413 NOK
3M 30018 Copper One-hole Lug Grå 4 Awg, 50 Pk | AB9XBC 2FYL9 300184AWG4AWGGrå8, 951.94 "10 "0.49 "3 824 NOK
3M 30019 Copper One-hole Lug Grå 4 Awg, 50 Pk | AB9XBD 2FYN1 300194AWG4AWGGrå8, 951.94 "1 / 4 "0.49 "3 824 NOK
3M 30016 Kobber Ett-hulls Lug Blå 6AWG, 50 Pk | AB9XBZ 2FYR7 300166AWG6AWGBlå7, 941.78 "5 / 16 "0.44 "3 380 NOK
3M 30024 Kobber Ett-hulls Lug Brun 2 Awg, 25 Pk | AB9XDA 2FYZ9 300242AWG2AWGbrun101.97 "3 / 8 "0.63 "2 496 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 30027 Kobber Etthulls Lug Grønn 1 Awg, 10 Pk
1 318 NOK / enhet