Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 27473 Slipebånd 3 Tommer B x 24 Tommer Lengde Ao 60gr, 50 Pk | AB9JQM 2DLH8

3M 27473 Slipebånd 3 tommer B x 24 tommer Lengde Ao 60gr, 50 Pk

På lager
Vare: AB9JQM Modell: 27473Kryssreferanse: 2DLH8
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
3 031 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipebånd
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeÅpen strøk, harpiksbundet
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektX
FARGEbrun
KlasseGrov
Grit60
Lengde24 "
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.45
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode6805301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSlipende materialeSlipende typeUnderlagsmaterialeRyggvektFARGEGritLengdePris
3M 26440 Slipebånd 1.5 x 60 Tommer Aluminiumoksid 50gr, 50 Pk | AB9BTZ 2AYB7 264401.5 "AluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundetKlutXbrun5060 "3 658 NOK
3M 14529 Slipebånd 52 Tommer B x 75 Tommer Lengde Ao 60gr, 3 Pk | AB9BWP 2AZA3 1452952 "AluminiumoksidÅpen strøk, harpiksbundetKlutYbrun6075 "17 550 NOK
3M 33651 Slipebånd 3 Tommer B x 48 Tommer Lengde Ao 50gr, 50 Pk | AB9JHM 2DHR3 336513"AluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundetKlutXbrun5048 "4 806 NOK
3M 82251 Slipebånd 3b x 10-11/16 L Ca 60g, 200 Pk | AB9JKN 2DJJ9 822513"Keramisk aluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundetPolyester klutYForansje6010 11 / 16 "20 008 NOK
3M 27498 Slipebånd 3 Tommer B x 21 Tommer Lengde Ao 60gr, 50 Pk | AB9JLQ 2DJX4 274983"AluminiumoksidÅpen strøk, harpiksbundetKlutXbrun6021 "2 904 NOK
3M 77443 Slipebånd 6 Tommer B x 60 Tommer Lengde Ca 60gr, 20 Pk | AB9JQW 2DLL6 774436"Keramisk aluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundetPolyester klutYForansje6060 "13 902 NOK
3M 25655 Slipebånd 4 Tommer B x 132 Tommer Lengde Ao 50g, 50 Pk | AB9WMC 2FVD4 256554"AluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundetKlutXbrun50132 "21 786 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 27473 Slipebånd 3 tommer B x 24 tommer Lengde Ao 60gr, 50 Pk
3 031 NOK / enhet