Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 2228 1X10 Mastytape 1 tommer x 10 fot 65 mil svart | AE2NZA 4YT87

3M 2228 1"X10" støpebånd 1 tomme x 10 fot 65 mil svart

På lager
Vare: AE2NZA Modell: 2228 1 "X10 'Kryssreferanse: 4YT87
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
484NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMastik tape
Adhesjonsstyrke160 oz./in
AdhesiveStabil mastikk
FARGESvart
Lengde10ft.
MaterialeGummi
Maks. Spenning35000
Ytelse Temp.Opptil 194 grader F.
FormKontinuerlig rull
TemperaturområdeOpptil 194 grader F.
Strekkfasthet9.8 pund / tommer
Tykkelse65mil.
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellAdhesiveLengdeMaks. SpenningYtelse Temp.FormTykkelseBreddePris
3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 Mastic Tape 2-1/2 x 3-3/4 Inch 125 Mil, 40 Pk | AB9KRT 2DPT9 2229-P-2-1/2x3-3/4Mastic3.75 "1000Opptil 176 grader F.rektangel125mil.2.5 "3 152 NOK
3M 2229-P-3-3/4x3-3/4 Mastic Tape 3-3/4 x 3-3/4 Inch 125 Mil, 40 Pk | AB9KRU 2DPU1 2229-P-3-3/4x3-3/4Mastic3.75 "1000Opptil 176 grader F.Square125mil.3.75 "3 562 NOK
3M 2229-P-3-3/4x6-12 Mastic Tape 3-3/4 x 6-1/2 Inch 125 Mil, 40 Pk | AB9KRV 2DPU2 2229-P-3-3/4x6-12Mastic6.5 "1000Opptil 176 grader F.rektangel125mil.3.75 "5 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 2228 1"X10" støpebånd 1 tomme x 10 fot 65 mil svart
484NOK / enhet