Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 2229-P-3-3/4x6-12 Mastic Tape 3-3/4 x 6-1/2 Inch 125 Mil, 40 Pk | AB9KRV 2DPU2

3M 2229-P-3-3/4x6-12 Mastic Tape 3-3/4 x 6-1/2 tomme 125 Mil, 40 Pk

På lager
Vare: AB9KRV Model: 2229-P-3-3/4x6-12Kryssreferanse: 2DPU2
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
5 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMastik tape
AdhesiveMastic
FARGESvart
Lengde6.5 "
MaterialeGummi
Maks. Spenning1000
Ytelse Temp.Opptil 176 grader F.
Formrektangel
TemperaturområdeOpptil 194 grader F.
Tykkelse125mil.
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.86
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode4008111000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellAdhesiveLengdeMaks. SpenningYtelse Temp.FormTykkelseBreddePris
3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 Mastic Tape 2-1/2 x 3-3/4 Inch 125 Mil, 40 Pk | AB9KRT 2DPT9 2229-P-2-1/2x3-3/4Mastic3.75 "1000Opptil 176 grader F.rektangel125mil.2.5 "3 152 NOK
3M 2229-P-3-3/4x3-3/4 Mastic Tape 3-3/4 x 3-3/4 Inch 125 Mil, 40 Pk | AB9KRU 2DPU1 2229-P-3-3/4x3-3/4Mastic3.75 "1000Opptil 176 grader F.Square125mil.3.75 "3 562 NOK
3M 2228 1 "X10 2228 1 "X10 'Stabil mastikk10ft.35000Opptil 194 grader F.Kontinuerlig rull65mil.1"484NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 2229-P-3-3/4x6-12 Mastic Tape 3-3/4 x 6-1/2 tomme 125 Mil, 40 Pk
5 320 NOK / enhet