Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 18737 konisk bustskive 3 tommers diameter 120 korn | AF2FMW 6RX81

3M 18737 konisk bustskive 3 tommers diameter 120 korn

På lager
Vare: AF2FMW Modell: 18737Kryssreferanse: 6RX81
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
338NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonisk børsteskive
Slipende materialeKeramisk aluminiumoksid
FARGEHvit
Diameter3"
Grit120
Maks. RPM15,000
MonteringsstørrelseRoll-On / Off (TR)
MonteringstypeRask forandring
Trimlengde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode6805305000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterGritMaks. RPMPris
3M 18730 konisk bustskive 2 tommers diameter 50 korn | AF2FMQ 6RX76 18730Grønn2"5025,000214NOK
3M 18732 konisk bustskive 2 tommers diameter 80 korn | AF2FMR 6RX77 18732Gul2"8025,000218NOK
3M 18733 konisk bustskive 2 tommers diameter 120 korn | AF2FMT 6RX78 18733Hvit2"12025,000212NOK
3M 18734 konisk bustskive 3 tommers diameter 50 korn | AF2FMU 6RX79 18734Grønn3"5015,000341NOK
3M 18736 konisk bustskive 3 tommers diameter 80 korn | AF2FMV 6RX80 18736Gul3"8015,000334NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 18737 konisk bustskive 3 tommers diameter 120 korn
338NOK / enhet