Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 16124 H/O Trykkkopp, PPS Type, Stor, 2 Pk | AB9DND 2CCF8

3M 16124 H/O Trykkkopp, PPS Type, Stor, 2 Pk

På lager
Vare: AB9DND Modell: 16124Kryssreferanse: 2CCF8
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
3 861 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykksprøytepistol
Kapasitet950mL
Lokk TypeSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.07
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8424909080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gjør malingsprosessen renere og raskere ved effektivt å spraye tykk væske med høy viskositet
    • Tilbyr alt-i-ett-funksjon for måling, blanding, filtrering og sprøyting av maling
    • Spesielt designet for å spraye kontinuerlig ved 90 grader, uansett delens orientering

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilket tilbehør er kompatibelt med 3M 16124 trykksprøytepistolkopp?

A. 3M Versaflow-drevet luftrensende åndedrettsmalersett sikrer malernes sikkerhet og er lett kompatibelt med dette produktet.

Q. Hvilken type lokk brukes i 3M 16124 trykksprøytepistolkopp?

A. 3M 16124 trykksprøytepistolkopp har et skrulokk for å forhindre lekkasjer og søl mens du maler møbler eller biler.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPris
3M 26115 Trykkpistolkopp, 6.8 fl Oz kapasitet, 2 pk | CE9RWE 478A90 261156.8 fl oz413NOK
3M 26001 Trykkpistolkopp, 22 fl Oz Kapasitet, 2 Pk | CE9RWG 478A88 2600122 fl oz416NOK
3M 26124 Trykkpistolkopp, 22 fl. Oz kapasitet | CE9RWH 55EK63 2612422 fl oz2 176 NOK
3M 26122 Trykkpistolkopp, 13.5 fl oz kapasitet, 2 pk | CE9RWJ 478A89 2612213.5 fl oz458NOK
3M 26121 Trykkpistolkopp, 13.5 fl. Oz kapasitet | CE9RWK 55EK64 2612113.5 fl oz1 329 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 16124 H/O Trykkkopp, PPS Type, Stor, 2 Pk
3 861 NOK / enhet