Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 15012 Unitized Wheel Dorn, 5 Pk | AB9JKU 2DJL5

3M 15012 Unitized Wheel Dorn, 5 Pk

På lager
Vare: AB9JKU Modell: 15012Kryssreferanse: 2DJL5
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
2 940 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetlig hjulspindel
Passer til hull1"
Maks. RPM25,100
Pilot dia.1 / 4 "
Pilotlengde1-3 / 4 "
Shank Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.35
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8467990190
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeMaks. RPMTrådstørrelseSkive ODPris
3M 04018 Plastdorn 1 tommer | AE2WCP 4ZR07 04018Scotch-brite hjultilbehør2 1 / 16 "22,200-3 / 4 "189NOK
3M 04020 Mini Dorn 1 In | AE2WCQ 4ZR08 04020Mini dorn-14,000--256NOK
3M 13928 Gjenget dorn | AE2WFV 4ZR92 13928Gjenget dorn-24,1001 / 4-20-56NOK
3M 13968 Dorn | AE2WFW 4ZR93 13968dor2"14,000-1"111NOK
3M 14307 Gjenget dorn | AE6BMT 5PJA1 14307Gjenget dorn-24,1008-32-84NOK
3M 934 dorn og spindler, 3 tommer | CE9XXB 20RU49 934Mandler-12,000 RPM--361NOK
3M 932 dorn og spindler, 2 tommer | CE9XXC 20RU48 932Mandler-20,000 RPM--204NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 15012 Unitized Wheel Dorn, 5 Pk
2 940 NOK / enhet