Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 1267 Foil Tape 2 Inch 5 Mil Shiny Silver, 5 Pk | AD6JAX 45J755

3M 1267 Folietape 2 Inch 5 Mil Shiny Silver, 5 Pk

På lager
Vare: AD6JAX Modell: 1267Kryssref: 45J755
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
275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPreget foliebånd
Adhesjonsstyrke35 oz./in
AdhesiveTrykkfølsom akryl
FARGEBlank sølv
Diameter2"
Lengde18 yd
MaterialeDeadsoft Aluminium
Ytelse Temp.-40 grader til 130 grader C
FormCircle
Strekkfasthet20 pund / tommer
Tykkelse5mil.
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode7607196000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 1267 Folietape 2 Inch 5 Mil Shiny Silver, 5 Pk
275NOK / enhet