Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 1170 Folietape 1 Tommer x 1 Tommer Sølv, 5 Pk | AD6HXE 45J669

3M 1170 Folietape 1 Tommer x 1 Tommer Sølv, 5 Pk

På lager
Vare: AD6HXE Modell: 1170Kryssref: 45J669
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
217NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjermende foliebånd
Adhesjonsstyrke35 oz./in
AdhesiveLedende akryl
FARGEBlank sølv
Lengde1"
MaterialeDeadsoft Aluminium
Ytelse Temp.-40 grader til 130 grader C
FormSquare
Strekkfasthet20 pund / tommer
Tykkelse3.2mil.
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0171
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode7607190000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAdhesjonsstyrkeDiameterLengdeMaterialeFormStrekkfasthetTykkelsePris
3M 1120 Folietape 1/2 tomme x 6 yard blank sølv | AD6HQR 45J541 11201 / 2 "36 oz./in-6yd.AluminumKontinuerlig rull16 pund / tommer4mil.201NOK
3M 1120 Folietape 11-1 / 2 tommer x 6 yard sølv | AD6HQT 45J542 112011.5 "36 oz./in-6yd.AluminumKontinuerlig rull16 pund / tommer4mil.3 301 NOK
3M 1120 Folietape 11-1/2 Tommer x 12 Tommer Sølv, 6 Pk | AD6HQU 45J543 112011.5 "36 oz./in-12 "Aluminumrektangel16 pund / tommer4mil.1 357 NOK
3M 1120 Folietape 1 tomme x 6 yard blank sølv | AD6HQV 45J544 11201"36 oz./in-6yd.AluminumKontinuerlig rull16 pund / tommer4mil.364NOK
3M 1120 Folietape 23 tommer x 36 tommer skinnende sølv | AD6HQW 45J545 112023 "36 oz./in-36 "AluminumKontinuerlig rull16 pund / tommer4mil.1 316 NOK
3M 1120 Folie Tape 2 Inch x 6 yard Shiny Silver | AD6HQX 45J546 11202"36 oz./in-6yd.AluminumKontinuerlig rull16 pund / tommer4mil.691NOK
3M 1120 Folietape 3/4 tommer x 6 yard blank sølv | AD6HQY 45J547 11203 / 4 "36 oz./in-6yd.AluminumKontinuerlig rull16 pund / tommer4mil.268NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 1170 Folietape 1 Tommer x 1 Tommer Sølv, 5 Pk
217NOK / enhet