Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 1-5-SJ3526N Lukkbar festekrok 5 Yard | AA7YDP 16U607

3M 1-5-SJ3526N Gjenlukkbar festekrok 5 Yard

På lager
Vare: AA7YDP Modell: 1-5-SJ3526NKryssreferanse: 16U607

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
621NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukkbar lås
Lim TypeGummilim
UnderlagsmaterialeVevd nylon
FARGESvart
FlammehemmendeNei
Krok og sløyfetypeHook
Lengde5yd.
FormSkjær til rull
Ren styrke22 psi
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode5806102400
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Nylon

Produktvarianter

ProduktModellUnderlagsmaterialeFARGELengdeRen styrkePris
3M 1-10-SJ3506 Lukkbar låsekrok 10 Yard | AA7YCA 16U570 1-10-SJ3506polypropylenHvit10yd.18 psi387NOK
3M 1-10-SJ3507 Lukkbar gjengesløyfe 10 Yard | AA7YCB 16U571 1-10-SJ3507polyesterHvit10yd.18 psi503NOK
3M 1-10-SJ3522 Lukkbar låsekrok 10 Yard | AA7YCC 16U572 1-10-SJ3522Vevd nylonSvart10yd.22 psi1 273 NOK
3M 1-10-SJ3523 Lukkbar Loop Loop 10 Yard | AA7YCD 16U573 1-10-SJ3523Vevd nylonSvart10yd.22 psi1 333 NOK
3M 1-10-SJ3530 Lukkbar låsekrok 10 Yard | AA7YCE 16U574 1-10-SJ3530Vevd nylonSvart10yd.22 psi494NOK
3M 1-10-SJ3531 Lukkbar gjengesløyfe 10 Yard | AA7YCF 16U575 1-10-SJ3531Vevd nylonSvart10yd.22 psi602NOK
3M 1-10-SJ3532N Forlukkelig festekrok 10 Yard | AA7YCG 16U576 1-10-SJ3532NVevd nylonSvart10yd.22 psi988NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 1-5-SJ3526N Gjenlukkbar festekrok 5 Yard
621NOK / enhet