Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 01560 Unitized Wheel 1 Tommers Diameter x 1 Wx3/16 Ao Fn, 50 Pk | AB9CDT 2BAT1

3M 01560 Unitized hjul 1 tomme Diameter x 1 Wx3/16 Ao Fn, 50 Pk

På lager
Vare: AB9CDT Modell: 01560Kryssreferanse: 2BAT1
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
6 653 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetshjul
Slipende materialeAluminiumoksid
FARGETan
TetthetMiddels (5)
Diameter1"
Klasseend
Maks. RPM35,100
Monteringsstørrelse3 / 16 "
MonteringstypeArbor Hole
StilKlipp og poler
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode6805301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaks. RPMMonteringsstørrelseBreddePris
3M 01565 Unitized Wheel 3x1/2x1/4 Ao Fn, 20 Pk | AB9CDN 2BAP9 015653"15,1001 / 4 "1 / 2 "7 324 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 01560 Unitized hjul 1 tomme Diameter x 1 Wx3/16 Ao Fn, 50 Pk
6 653 NOK / enhet