Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 01565 Unitized Wheel 3x1/2x1/4 Ao Fn, 20 Pk | AB9CDN 2BAP9

3M 01565 Unitized Wheel 3x1/2x1/4 Ao Fn, 20 Pk

På lager
Vare: AB9CDN Modell: 01565Kryssreferanse: 2BAP9
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
7 324 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetshjul
Slipende materialeAluminiumoksid
FARGETan
TetthetMiddels (5)
Diameter3"
Klasseend
Maks. RPM15,100
Monteringsstørrelse1 / 4 "
MonteringstypeArbor Hole
StilKlipp og poler
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.88
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode6804221000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaks. RPMMonteringsstørrelseBreddePris
3M 01560 Unitized Wheel 1 Tommers Diameter x 1 Wx3/16 Ao Fn, 50 Pk | AB9CDT 2BAT1 015601"35,1003 / 16 "1"6 653 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 01565 Unitized Wheel 3x1/2x1/4 Ao Fn, 20 Pk
7 324 NOK / enhet