WESTWARD Blindnagler, knapp


filtre
StilModellBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseDornmaterialeNitte Dia.NittelengdePris (eks. mva)
A
5NNY6
#110.376 til 0.500 "0.375 "0.06 "0.192 til 0.196 "Aluminum3 / 16 "0.7 "-
RFQ
B
5NNZ0
#110.751 til 0.875 "0.370 "0.059 "0.192 til 0.196 "Aluminum3 / 16 "1.051 "303NOK
C
5RTV5
#110.876 til 1.000 "0.370 "0.063 "0.192 til 0.196 "Rustfritt stål3 / 16 "1.177 "1 787 NOK
D
5RUC0
#110.501 til 0.625 "0.622 "0.079 "0.192 til 0.196 "Stål3 / 16 "0.799 "419NOK
E
5NPH0
#110.626 til 0.750 "0.370 "0.057 "0.192 til 0.196 "Stål3 / 16 "0.925 "-
RFQ
F
5 RUD7
#110.251 til 0.375 "0.622 "0.079 "0.192 til 0.196 "Rustfritt stål3 / 16 "0.551 "-
RFQ
G
5NPD0
#200.376 til 0.500 "0.315 "0.049 "0.160 til 0.164 "Stål5 / 32 "0.65 "245NOK
H
5NPC8
#200.188 til 0.250 "0.315 "0.049 "0.160 til 0.164 "Stål5 / 32 "0.401 "-
RFQ
I
5RTX8
#200.188 til 0.312 "0.315 "0.063 "0.160 til 0.164 "Stål5 / 32 "0.532 "436NOK
J
5NPE4
F0.376 til 0.500 "0.500 "0.087 "0.257 til 0.261 "Stål1 / 4 "0.724 "-
RFQ
K
5NNZ6
F0.376 til 0.500 "0.500 "0.08 "0.257 til 0.261 "Aluminum1 / 4 "0.75 "-
RFQ
L
5NPE6
F0.626 til 0.750 "0.500 "0.087 "0.257 til 0.261 "Stål1 / 4 "1"-
RFQ
M
5NPH5
F0.376 til 0.500 "0.500 "0.087 "0.257 til 0.261 "Stål1 / 4 "0.724 "54NOK
N
5RTV9
F0.501 til 0.625 "0.500 "0.087 "0.257 til 0.261 "Rustfritt stål1 / 4 "0.85 "614NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?