VALCO VALLEY TOOL AND DIE Snap-knapper


filtre
StilModellMålerHode Dia.HodehøydeMaterialeStiltypenBreddePris (eks. mva)
A
A134
. 0180.250 "0.39 "C-1050 stålAEnkelt slutt0.35 "91NOK
B
B130
. 0180.250 "0.28 "C-1050 stålBEnkelt slutt0.365 "80NOK
A
A130
. 0180.250 "0.28 "C-1050 stålAEnkelt slutt0.365 "77NOK
C
E130
. 0180.240 "og 0.240"0.280 "og 0.280"C-1050 stålEdual0.35 "98NOK
D
D131
. 0180.250 "0.28 "C-1050 stålDDouble End0.365 "53NOK
B
B134
. 0200.250 "0.39 "C-1050 stålBEnkelt slutt0.35 "91NOK
B
B150
. 0200.312 "0.37 "C-1050 stålBEnkelt slutt0.44 "87NOK
D
D150
. 0200.312 "0.37 "C-1050 stålDDouble End0.44 "56NOK
C
E140
. 0200.302 "og 0.302"0.370 "og 0.290"C-1050 stålEdual0.44 "104NOK
A
A150
. 0200.312 "0.37 "C-1050 stålAEnkelt slutt0.44 "92NOK
E
II130
. 0220.250 "0.28 "Rustfritt stålIIEnkelt slutt0.25 "178NOK
E
II150
. 0250.312 "0.37 "Rustfritt stålIIEnkelt slutt0.312 "203NOK
E
II132
. 0250.250 "0.37 "Rustfritt stålIIEnkelt slutt0.312 "182NOK
A
A180
. 0250.375 "0.37 "C-1050 stålAEnkelt slutt0.51 "106NOK
A
A170
. 0250.365 "0.37 "C-1050 stålAEnkelt slutt0.53 "110NOK
A
A161
. 0250.365 "0.37 "C-1050 stålAEnkelt slutt0.51 "105NOK
D
D182
. 0250.375 "0.44 "C-1050 stålDDouble End0.53 "75NOK
D
D181
. 0250.375 "0.37 "C-1050 stålDDouble End0.53 "71NOK
B
B180
. 0250.375 "0.37 "C-1050 stålBEnkelt slutt0.51 "117NOK
E
II180
. 0300.375 "0.37 "Rustfritt stålIIEnkelt slutt0.375 "205NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?