TAMPER-PRUF SCREW Rundhodet maskinskruer


filtre
StilModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHode Dia.HodehøydeLengdeMaterialeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
141430
En vei#6Plain0.240-0.260"0.091 til 0.103 "1"18-8 rustfritt stål6-32253NOK
B
141190
En vei#10Sink belagt0.334-0.359"0.123 til 0.137 "1 / 2 "Veskeherdet stål10-32167NOK
C
141450
En vei#8Plain0.287-0.309"0.107 til 0.12 "3 / 4 "18-8 rustfritt stål8-32316NOK
D
141407
En vei#6Plain0.240-0.260"0.091 til 0.103 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål6-32187NOK
E
141435
En vei#8Plain0.287-0.309"0.107 til 0.12 "3 / 8 "18-8 rustfritt stål8-32276NOK
F
141501
En vei#10Plain0.334-0.359"0.123 til 0.137 "1.25 "18-8 rustfritt stål10-24238NOK
G
141513
En vei#10Plain0.334-0.359"0.123 til 0.137 "5 / 8 "18-8 rustfritt stål10-32152NOK
H
141516
En vei#10Plain0.334-0.359"0.123 til 0.137 "1.25 "18-8 rustfritt stål10-32115NOK
I
141520
En vei#14Plain0.443-0.472"0.16 til 0.175 "1 / 2 "18-8 rustfritt stål1 / 4-20115NOK
J
141540
En vei#14Plain0.443-0.472"0.16 til 0.175 "1"18-8 rustfritt stål1 / 4-20144NOK
K
141030
En vei#6Sink belagt0.240-0.260"0.091 til 0.103 "3 / 8 "Veskeherdet stål6-32123NOK
L
141040
En vei#6Sink belagt0.240-0.260"0.091 til 0.103 "1 / 2 "Veskeherdet stål6-32116NOK
M
141110
En vei#8Sink belagt0.287-0.309"0.107 til 0.12 "1"Veskeherdet stål8-32111NOK
N
141200
En vei#10Sink belagt0.334-0.359"0.123 til 0.137 "3 / 4 "Veskeherdet stål10-32160NOK
O
141220
En vei#10Sink belagt0.334-0.359"0.123 til 0.137 "1.5 "Veskeherdet stål10-32239NOK
P
141280
En vei#14Sink belagt0.443-0.472"0.16 til 0.175 "1 / 2 "Veskeherdet stål1 / 4-20233NOK
Q
141290
En vei#14Sink belagt0.443-0.472"0.16 til 0.175 "3 / 4 "Veskeherdet stål1 / 4-20244NOK
R
141310
En vei#14Sink belagt0.443-0.472"0.16 til 0.175 "1.5 "Veskeherdet stål1 / 4-20162NOK
S
141403
En vei#4Plain0.193-0.211"0.075 til 0.086 "3 / 8 "18-8 rustfritt stål4-40162NOK
T
141404
En vei#4Plain0.193-0.211"0.075 til 0.086 "1 / 2 "18-8 rustfritt stål4-40187NOK
U
141420
En vei#6Plain0.240-0.260"0.091 til 0.103 "3 / 4 "18-8 rustfritt stål6-32208NOK
V
141432
En vei#6Plain0.240-0.260"0.091 til 0.103 "1.5 "18-8 rustfritt stål6-32280NOK
W
141433
En vei#8Plain0.287-0.309"0.107 til 0.12 "1 / 4 "18-8 rustfritt stål8-32255NOK
X
141460
En vei#8Plain0.287-0.309"0.107 til 0.12 "1"18-8 rustfritt stål8-32278NOK
Y
141480
En vei#10Plain0.334-0.359"0.123 til 0.137 "1 / 2 "18-8 rustfritt stål10-24269NOK
Z
141490
En vei#10Plain0.334-0.359"0.123 til 0.137 "3 / 4 "18-8 rustfritt stål10-24297NOK
A1
141300
En vei#14Sink belagt0.443-0.472"0.16 til 0.175 "1"Veskeherdet stål1 / 4-20281NOK
B1
141500
En vei#10Plain0.334-0.359"0.123 til 0.137 "1"18-8 rustfritt stål10-24177NOK
C1
141210
En vei#10Sink belagt0.334-0.359"0.123 til 0.137 "1"Veskeherdet stål10-32159NOK
D1
141120
En vei#8Sink belagt0.287-0.309"0.107 til 0.12 "1.5 "Veskeherdet stål8-32220NOK
E1
141517
En vei#10Plain0.334-0.359"0.123 til 0.137 "1.5 "18-8 rustfritt stål10-32124NOK
F1
141515
En vei#10Plain0.334-0.359"0.123 til 0.137 "1"18-8 rustfritt stål10-32195NOK
G1
141170
En vei#10Sink belagt0.334-0.359"0.123 til 0.137 "1.5 "Veskeherdet stål10-24227NOK
H1
141410
En vei#6Plain0.240-0.260"0.091 til 0.103 "1 / 2 "18-8 rustfritt stål6-32194NOK
I1
141408
En vei#6Plain0.240-0.260"0.091 til 0.103 "1 / 4 "18-8 rustfritt stål6-32190NOK
J1
141150
En vei#10Sink belagt0.334-0.359"0.123 til 0.137 "3 / 4 "Veskeherdet stål10-24115NOK
K1
141100
En vei#8Sink belagt0.287-0.309"0.107 til 0.12 "3 / 4 "Veskeherdet stål8-32158NOK
L1
141550
En vei#14Plain0.443-0.472"0.16 til 0.175 "1.5 "18-8 rustfritt stål1 / 4-20189NOK
M1
141090
En vei#8Sink belagt0.287-0.309"0.107 til 0.12 "1 / 2 "Veskeherdet stål8-32141NOK
N1
141060
En vei#6Sink belagt0.240-0.260"0.091 til 0.103 "1"Veskeherdet stål6-32151NOK
O1
141514
En vei#10Plain0.334-0.359"0.123 til 0.137 "3 / 4 "18-8 rustfritt stål10-32167NOK
P1
141512
En vei#10Plain0.334-0.359"0.123 til 0.137 "1 / 2 "18-8 rustfritt stål10-32308NOK
Q1
141503
En vei#10Plain0.334-0.359"0.123 til 0.137 "1.5 "18-8 rustfritt stål10-2488NOK
R1
141409
En vei#6Plain0.240-0.260"0.091 til 0.103 "3 / 8 "18-8 rustfritt stål6-32170NOK
S1
141470
En vei#10Plain0.287-0.309"0.107 til 0.12 "1.5 "18-8 rustfritt stål8-32373NOK
T1
141530
En vei#14Plain0.443-0.472"0.16 til 0.175 "3 / 4 "18-8 rustfritt stål1 / 4-20134NOK
U1
141440
En vei#8Plain0.287-0.309"0.107 til 0.12 "1 / 2 "18-8 rustfritt stål8-32286NOK
D
141560
En vei#14Plain0.443-0.472"0.16 til 0.175 "2"18-8 rustfritt stål1 / 4-20235NOK
V1
141050
En vei#6Sink belagt0.240-0.260"0.091 til 0.103 "3 / 4 "Veskeherdet stål6-32129NOK
W1
141160
En vei#10Sink belagt0.334-0.359"0.123 til 0.137 "1"Veskeherdet stål10-24179NOK
X1
141140
En vei#10Sink belagt0.334-0.359"0.123 til 0.137 "1 / 2 "Veskeherdet stål10-24163NOK
Y1
#0125
Tri-Groove#6Sink belagt0.279 "0.126 "3 / 8 "Veskeherdet stål8-32288NOK
Z1
#0135
Tri-Groove#6Sink belagt0.279 "0.126 "3 / 4 "Veskeherdet stål8-32320NOK
A2
#0145
Tri-Groove#6Sink belagt0.279 "0.126 "1.25 "Veskeherdet stål8-32165NOK
B2
#0180
Tri-Groove#10Sink belagt0.370 "0.148 "3 / 4 "Veskeherdet stål10-24141NOK
C2
#0185
Tri-Groove#10Sink belagt0.370 "0.148 "1"Veskeherdet stål10-2495NOK
D2
#0189
Tri-Groove#10Sink belagt0.370 "0.148 "1.5 "Veskeherdet stål10-2497NOK
E2
#0155
Tri-Groove#10Sink belagt0.370 "0.148 "1 / 2 "Veskeherdet stål10-32141NOK
F2
#0172
Tri-Groove#10Sink belagt0.370 "0.148 "1 / 2 "Veskeherdet stål10-24154NOK
A2
#0148
Tri-Groove#6Sink belagt0.279 "0.126 "1.5 "Veskeherdet stål8-32170NOK
G2
#0130
Tri-Groove#6Sink belagt0.279 "0.126 "1 / 2 "Veskeherdet stål8-32270NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?