Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAMPER-PRUF SCREW 141409 Machine Screw Round, 6-32 X 3/8 Length, 100Pk | AE4FUN 5JY70

TAMPER-PRUF SCREW 141409 Maskinskrue rund, 6-32 X 3/8 lengde, 100pk

På lager
Vare: AE4FUN Modell: 141409Kryssref: 5JY70

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

170NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTamper Resistant Skrue
KjøretypeEn vei
Driverstørrelse#6
FinishPlain
Hode Dia.0.240-0.260"
Hodehøyde0.091 til 0.103 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0922
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 141409 Maskinskrue rund, 6-32 X 3/8 lengde, 100pk
170NOK /pakke