Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAMPER-PRUF SKRU 141512 Maskinskrue Rund, 10-32 X 1/2 Lengde, 100Pk | AE4FVF 5JY86

TAMPER-PRUF SCREW 141512 Maskinskrue rund, 10-32 X 1/2 lengde, 100pk

På lager
Vare: AE4FVF Modell: 141512Kryssref: 5JY86

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

308NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTamper Resistant Skrue
KjøretypeEn vei
Driverstørrelse#10
FinishPlain
Hode Dia.0.334-0.359"
Hodehøyde0.123 til 0.137 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 141512 Maskinskrue rund, 10-32 X 1/2 lengde, 100pk
308NOK /pakke