Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAMPER-PRUF SKRU 141310 Maskinskrue Rund, 1/4-20 X 1-1/2 Lengde, 50Pk | AE4GAA 5KA26

TAMPER-PRUF SCREW 141310 Maskinskrue rund, 1/4-20 X 1-1/2 lengde, 50pk

På lager
Vare: AE4GAA Modell: 141310Kryssreferanse: 5KA26

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

162NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTamper Resistant Skrue
KjøretypeEn vei
Driverstørrelse#14
FinishSink belagt
Hode Dia.0.443-0.472"
Hodehøyde0.16 til 0.175 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.5 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318158085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 141310 Maskinskrue rund, 1/4-20 X 1-1/2 lengde, 50pk
162NOK /pakke