GRAINGER Rustfritt stål med forsenket hode


filtre
StilModellBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseNitte Dia.NittelengdeEnkelt skjærstyrke (kg)Pris (eks. mva)
A
U34184.018.0066
#110.313 til 0.375 "0.335 til 0.361 "0.059 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.575 "950 kg803NOK
B
U34184.018.0064
#110.188 til 0.250 "0.335 til 0.361 "0.059 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.45 "950 kg649NOK
C
U34184.018.0068
#110.376 til 0.500 "0.335 til 0.361 "0.059 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.7 "950 kg595NOK
D
U34184.015.0054
#200.188 til 0.250 "0.268 til 0.294 "0.051 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.425 "650 kg1 017 NOK
E
U34184.015.0056
#200.313 til 0.375 "0.268 til 0.294 "0.051 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.55 "650 kg733NOK
F
U34184.012.0046
#300.313 til 0.375 "0.207 til 0.233 "0.04 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.525 "420 kg391NOK
G
U34184.012.0043
#300.126 til 0.187 "0.207 til 0.233 "0.04 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.337 "420 kg463NOK
H
U34184.012.0044
#300.188 til 0.250 "0.207 til 0.233 "0.04 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.4 "420 kg488NOK
I
U34184.012.0042
#300.063 til 0.125 "0.207 til 0.233 "0.04 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.275 "420 kg780NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?