GRAINGER Brystvorte, stål


filtre
Grunnleggende tilkoblingstype: Gjenget i begge ender , Forbindelse: PT , Materiale: Galvanisert sveiset stål , Maks. Damptrykk: 150 psi @ 360 grader F , Metalldetekterbar: Ja , Tidsplan: 40 , sømløs/sveiset: Sveiset , Trådtype: PT , Type: Kaldsveis
StilModellLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
0831060603
3"300 psi @ 150 grader F6"2 619 NOK
B
0830060406
3"150 psi6"1 004 NOK
C
0831045604
3.5 "300 psi @ 150 grader F3"468NOK
B
0830045605
3.5 "150 psi3"350NOK
C
0831061007
4"300 psi @ 150 grader F6"2 750 NOK
B
0830060802
4"150 psi6"1 303 NOK
B
0830046009
4.5 "150 psi3"407NOK
C
0831053608
4.5 "300 psi @ 150 grader F4"705NOK
B
0830053807
4.5 "150 psi4"546NOK
C
0831046008
4.5 "300 psi @ 150 grader F3"484NOK
C
0831061403
5"300 psi @ 150 grader F6"3 012 NOK
C
0831046404
5.5 "300 psi @ 150 grader F3"603NOK
B
0830054201
5.5 "150 psi4"587NOK
C
0831054002
5.5 "300 psi @ 150 grader F4"670NOK
B
0830046405
5.5 "150 psi3"417NOK
C
0831061809
6"300 psi @ 150 grader F6"3 379 NOK
B
0830061602
6"150 psi6"1 562 NOK
B
0830046801
6.5 "150 psi3"574NOK
C
0831047006
7"300 psi @ 150 grader F3"779NOK
B
0830054805
7"150 psi4"633NOK
B
0830047007
7"150 psi3"541NOK
C
0831054606
7"300 psi @ 150 grader F4"908NOK
B
0830062402
8"150 psi6"1 974 NOK
C
0831062609
8"300 psi @ 150 grader F6"4 046 NOK
B
0830047601
8.5 "150 psi3"642NOK
B
0830047809
9"150 psi3"613NOK
B
0830062808
9"150 psi6"2 396 NOK
B
0830048005
9.5 "150 psi3"642NOK
B
0830063202
10 "150 psi6"2 173 NOK
C
0831048608
11 "300 psi @ 150 grader F3"966NOK
B
0830064002
12 "150 psi6"2 702 NOK
C
0831064209
12 "300 psi @ 150 grader F6"5 501 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?