GRAINGER 0831064209 Nippel 6 tommer 12 tommer lengde galvanisert stål | AG4KZL 34DD85

GRAINGER 0831064209 Nippel 6 tommer 12 tommers lengde galvanisert stål

På lager
Vare: AG4KZL Modell: 0831064209Kryssreferanse: 34DD85

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
TilkoblingPT
Lengde12 "
MaterialeGalvanisert sveiset stål
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse6"
Planlegg40
typenKaldsveis
WOG (PSI)150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.4925
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307992000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
GRAINGER 0830045605 Nippel 3in. 3-1/2 tommers lengde stål | AG4KXZ 34DD51 08300456053.5 "150 psi3"388NOK
GRAINGER 0831045604 Nippel 3in. 3-1/2 tommers lengde galvanisert stål | AG4KYA 34DD52 08310456043.5 "300 psi @ 150 grader F3"519NOK
GRAINGER 0830046009 Nippel 3in. 4-1/2 tommers lengde stål | AG4KYB 34DD53 08300460094.5 "150 psi3"451NOK
GRAINGER 0831046008 Nippel 3in. 4-1/2 tommers lengde galvanisert stål | AG4KYC 34DD54 08310460084.5 "300 psi @ 150 grader F3"518NOK
GRAINGER 0830046405 Nippel 3in. 5-1/2 tommers lengde stål | AG4KYD 34DD55 08300464055.5 "150 psi3"462NOK
GRAINGER 0831046404 Nippel 3in. 5-1/2 tommers lengde galvanisert stål | AG4KYE 34DD56 08310464045.5 "300 psi @ 150 grader F3"669NOK
GRAINGER 0830046801 Nippel 3in. 6-1/2 tommers lengde stål | AG4KYF 34DD57 08300468016.5 "150 psi3"636NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 0831064209 Nippel 6 tommer 12 tommers lengde galvanisert stål
5 501 NOK / enhet