Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 0831054606 Nippel, 4 Diameter, 7 Lengde, Galvanisert stål | AG4KYW 34DD71

GRAINGER 0831054606 Nippel, 4" diameter, 7" lengde, galvanisert stål

På lager
Vare: AG4KYW Modell: 0831054606Kryssreferanse: 34DD71
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
908NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
TilkoblingPT
Lengde7"
MaterialeGalvanisert sveiset stål
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse4"
Planlegg40
typenKaldsveis
WOG (PSI)150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3715
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307992000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
GRAINGER 0830045605 Nippel 3in. 3-1/2 tommers lengde stål | AG4KXZ 34DD51 08300456053.5 "150 psi3"350NOK
GRAINGER 0831045604 Nippel 3in. 3-1/2 tommers lengde galvanisert stål | AG4KYA 34DD52 08310456043.5 "300 psi @ 150 grader F3"468NOK
GRAINGER 0830046009 Nippel 3in. 4-1/2 tommers lengde stål | AG4KYB 34DD53 08300460094.5 "150 psi3"407NOK
GRAINGER 0831046008 Nippel 3in. 4-1/2 tommers lengde galvanisert stål | AG4KYC 34DD54 08310460084.5 "300 psi @ 150 grader F3"484NOK
GRAINGER 0830046405 Nippel 3in. 5-1/2 tommers lengde stål | AG4KYD 34DD55 08300464055.5 "150 psi3"417NOK
GRAINGER 0831046404 Nippel 3in. 5-1/2 tommers lengde galvanisert stål | AG4KYE 34DD56 08310464045.5 "300 psi @ 150 grader F3"603NOK
GRAINGER 0830046801 Nippel 3in. 6-1/2 tommers lengde stål | AG4KYF 34DD57 08300468016.5 "150 psi3"574NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 0831054606 Nippel, 4" diameter, 7" lengde, galvanisert stål
908NOK / enhet