MCDONNELL & MILLER Serie FS6 Switch Liquid Flow


filtre
Maks. Strømme: 2.5 gpm , Maks. Væsketemperatur: 225 F , Maks. Press: 100 psi , Brytertype: Enkeltpolet dobbelt kastbryter , Spenning: 120/240
StilModellTilkoblingsstørrelsetypenFuktede materialerPris (eks. mva)
A
FS6-1
1 FNPT7.4 ampere, høy følsomhetsbryterMessing, S / S, Buna N, Viton, PTFE10 292 NOK
B
FS6-W-1
1 FNPTHøy følsomhetsbryterMessing, S / S, Buna N, Viton, PTFE11 786 NOK
C
FS6
1 "/ 3/4" PT1/3 HK, generelt formål, elektrisk betjentMessing, EPDM-
RFQ
A
FS6-3 / 4
3/4 FNPTKraftig bryter med høy følsomhetMessing, S / S, Buna N, Viton, PTFE10 476 NOK
A
FS6-W-3/4
3/4 FNPTHøy følsomhetsbryterMessing, S / S, Buna N, Viton, PTFE11 403 NOK

Serie FS6 Switch Liquid Flow

McDonnell & Miller FS6 væskestrømbrytere er designet for å overvåke flyten av væsker, som vann eller olje, i rør og systemer. Disse væskestrømbryterne er svært følsomme og brukes i kjølesystemer, boosterpumper, vannbehandlingssystemer og kompressorer. De har et forseglet rom som beskytter bryteren mot væsker og en justeringsskrue for følsomhet for å forhindre falsk utløsning av strømningsbryteren. Disse væskestrømbryterne tjener som en avgjørende beskyttelse, og forhindrer skade og potensielle farer forårsaket av utilstrekkelig eller overflødig væskestrøm. De kan brukes ved temperaturer fra 32 til 225 grader F og tåler trykk opp til 100 psi. Disse væskestrømbryterne er integrert med en SPDT-bryter for å overvåke væskestrømningsretningen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?