HARTELL PABX-serien kondensatpumper


Hartell PABX-seriens kondensatpumper er egnet for bruk i gasskondenserende ovner. Disse enhetene gir maksimal løft (opptil 22 fot) og et reservoar med større kapasitet (4 Quart) enn tradisjonelle kondensatpumper for boliger for å slippe ut kondensat.

filtre
Ledningslengde: 6 ft. , Høyde: 9.75 " , Innløpsstørrelse: 3/4 "FNPT , Lengde: 6" , Bredde: 9.25 "
StilModellHPInput CurrentSpenningPris (eks. mva)
A
PABX-115
1/201.6A115V4 099 NOK
A
PABX-230
1/250.84A230V4 166 NOK

Egenskaper

  • De har en integrert fullstrøms tilbakeslagsventil for å forhindre vanntilbakestrømning og forurensning i vannledningen.
  • De er utstyrt med en motor med høyere dreiemoment for å pumpe ut kondensat fra tanken med en strømningshastighet på 155 gal/time (maksimalt).
  • Disse lette kommersielle pumpene er integrert med olje- og kjemikaliebestandige elementer for forlenget pumpelevetid og tåler en maksimal temperatur på 110 grader F.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er formålet med ABC-plastreservoarene?

ABC plastreservoarer har svært høy strekkfasthet og lavt smeltepunkt, noe som gjør dem ideelle for høytemperaturapplikasjoner. Disse enhetene er holdbare nok til å tåle tung bruk og ugunstige miljøforhold.

Hvor mange inntak er inkludert i PABX-seriens pumper?

PABX-seriens pumper kommer med 1-1/8 tommer og 1-3/8 tommers toppinntak, og 3/4 FNPT alternativt innløp ved basen.

Hva er en sikkerhetshjelpebryter?

Sikkerhetshjelpebryter indikerer kondensnivået i tanken og forhindrer at avløpsbeholderen renner over. Denne bryteren aktiveres når vannstanden stiger og kommer over et visst punkt, noe som får brytermekanismen til å utløses.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?