HARTELL L4-serien kondensatpumper


Hartell L4-seriens kondensatpumper er designet for å pumpe store volumer av kondensatet (vannet) som samles opp i et HVAC-, kjøle- eller dampsystem. Disse enhetene kan enkelt installeres under verktøyvasker uten å knuse betong eller avløp.

filtre
Høyde: 17 " , HP: 1/2 , Innløpsstørrelse: 1-1 / 2 FNPT , Lengde: 8" , Utvendig Dia.: 1 "FNPT , Bredde: 10 "
StilModellSpenningtypenPumpe RPMInnløpstypePris (eks. mva)
A
L4X-115/230
115 / 230VMed hjelpebryter3450Uten alternativt innløp13 483 NOK
RFQ
A
L4X-115/230 W/ALT INNGANG
115 / 230VMed hjelpebryter3450Med alternativt innløp13 698 NOK
RFQ
A
L4-115 / 230
115 / 230VUten hjelpebryter3450Uten alternativt innløp13 582 NOK
RFQ
A
L4-115/230 W/ALT INNGANG
115 / 230VUten hjelpebryter3450Med alternativt innløp14 702 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse pumpene fungerer periodevis og er utstyrt med en tank eller reservoar som kan lagre kondensat.
  • Strømmen av varm, fuktig luft reguleres gjennom kjølespiralen som genererer kondens på overflaten av batteriet.
  • Det resulterende kondensatet strømmer inn i avløpsrøret og samles inn i kondensattanken.
  • Denne prosessen fortsetter til væskenivået berører tankens toppnivå. En flottørbryter er utstyrt med en kondensatpumpe som slår på pumpemotordriften i dette øyeblikk.
  • På dette stadiet begynner pumpen å pumpe det akkumulerte vannet inn i et avløpsrør til væsken forlater plass i tanken for å samle opp mer kondensat.
  • Dette kondensatvannet overføres deretter utenfor bygningen gjennom utslippsrøret.

Egenskaper

  • De er integrert med et aluminiumsreservoar på to gallon for å håndtere store bølger av vann produsert under industriell og kommersiell luftkondisjonering, kjøleenheter eller installasjoner med flere enheter som har flere avløp i én avfallspumpe.
  • De er integrert med høykvalitets motorlager for å gi dobbel beskyttelse mot dampdamp og vannsprut, og sikrer forbedret motorlevetid.
  • De har robuste designelementer med utmerket motstand mot olje og kjemikalier og evnen til å tåle temperaturer opp til 150 grader F.
  • De er utstyrt med en flottør i rustfritt stål for å slå pumpen av og på og opprettholde vannnivået inne i mottakeren.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velge riktig pumpe?

  • Ta hensyn til temperaturen på kondensatet, mengden kondensat som produseres på et gitt tidspunkt og maksimal pumpehøyde.
  • Sørg for at pumpen er i stand til å slippe ut den maksimale mengden kondensat som produseres ved maksimal utløpshøyde, samtidig som den kontinuerlige pumpevirkningen minimeres.

Hva er enhetlig konstruksjon?

Enhetskonstruksjon betyr at kropp og ramme er satt sammen som en enhet. Denne fabrikasjonen forbedrer kvalitetskontrollen og beskytter enheten mot miljøfaktorer.

Hva er hensikten med en integrert koblingsboks?

L4-seriens kondensatpumper inkluderer en koblingsboks som omslutter elektriske tilkoblinger. Fordelen med en koblingsboks er å beskytte de elektriske koblingene mot ytre faktorer og redusere sjansene for utilsiktede elektriske støt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?