GUARDIAN EQUIPMENT Korrosjonsbestandig sikkerhetsstasjon med øye-/ansiktsvask


filtre
Farge: oransje , Øyeskyll aktiveres av: Flagg trykkhåndtak , Øyeskylleventil Størrelse: 1 / 2 " , Tilpasningsmateriale: Rustfritt stål , Strømningshastighet: 20 gpm , Hoveddia.: 2.25 " , Høyde: 96 " , Montering: Frittstående , Dia. dusjhode: 10 " , Dusjhodemateriale: Rustfritt stål , dusjventil størrelse: 1" , Sprøytehode: 2 , Type: Hånd- og fotkontroll , Bredde: 16 "
StilModellInnløpsstørrelseMaterialeStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A
G1996
---30 600 NOK
B
G1994HFC
1 1 / 4 "Rustfritt stål1 1 / 4 "28 165 NOK
RFQ
C
G1993
2"PVC2"28 313 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?