GRAINGER A4 rustfritt stål (sammenlignbar med 316 rustfritt stål) Maskinskrue, stjerneskår, flatt hode


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseDriverstørrelseHode Dia.LengdePris (eks. mva)
A
M55300.030.0006
M3 x 0.5#15.6mm6"43NOK
B
M55300.030.0010
M3 x 0.5#15.6mm10 "74NOK
C
M55300.030.0016
M3 x 0.5#15.6mm1696NOK
D
M55300.030.0020
M3 x 0.5#15.6mm20ft.74NOK
E
M55300.030.0005
M3 x 0.5#15.6mm5"36NOK
F
M55300.030.0008
M3 x 0.5#15.6mm8"65NOK
G
M55300.030.0012
M3 x 0.5#15.6mm12 "79NOK
H
M55300.040.0006
M4 x 0.7#27.5mm6"80NOK
I
M55300.040.0012
M4 x 0.7#27.5mm12 "65NOK
J
M55300.040.0016
M4 x 0.7#27.5mm1669NOK
K
M55300.040.0025
M4 x 0.7#27.5mm25ft.135NOK
L
M55300.050.0012
M5 x 0.8#29.2mm12 "87NOK
M
M55300.060.0020
M6 x 1#311mm20ft.93NOK
N
M55300.060.0016
M6 x 1#311mm1684NOK
O
M55300.060.0025
M6 x 1#311mm25ft.85NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?