GRAINGER A2 Rustfritt stål maskinskrue, Phillips, hevet ost


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeStrekkfasthetTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
M51340.040.0060
-#28mm3.1mm60101526 psiM4 x 0.7224NOK
B
M51340.060.0045
-#312mm4.6mm45mm101526 psiM6 x 1282NOK
C
M51340.080.0060
-#416mm6mm60101526 psiM8 x 1.25217NOK
D
M51340.040.0050
-#28mm3.1mm50ft.101526 psiM4 x 0.7237NOK
E
M51340.050.0035
-#310mm3.8mm35mm101526 psiM5 x 0.8307NOK
F
M51340.080.0050
-#416mm6mm50ft.101526 psiM8 x 1.25298NOK
G
M51340.080.0040
-#416mm6mm40mm101526 psiM8 x 1.25241NOK
H
M51340.050.0045
M5 x 0.8#310mm3.8mm45mm101526-168NOK
I
M51340.050.0050
M5 x 0.8#310mm3.8mm50ft.101526-201NOK
J
M51340.060.0050
M6 x 1#312mm4.6mm50ft.101526-280NOK
K
M51340.080.0035
M8 x 1.25#416mm6mm35mm101526-150NOK
L
M51340.080.0016
M8 x 1.25#416mm6mm16101526-299NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?