Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51340.040.0060 Maskinskrue 60Mm Phil M4 x 0.70Mm, 50PK | AG2HMG 31JR70

GRAINGER M51340.040.0060 Maskinskrue 60 mm Phil M4 x 0.70 mm, 50 PK

På lager
Vare: AG2HMG Modell: M51340.040.0060Kryssref: 31JR70

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
224NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.8mm
Hodehøyde3.1mm
hode~~POS=TRUNCHevet ost
Lengde60
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
Strekkfasthet101526 psi
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2975
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51340.040.0060 Maskinskrue 60 mm Phil M4 x 0.70 mm, 50 PK
224NOK /pakke