Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51340.080.0060 Machine Screw 60Mm Phil M8 x 1.25Mm, 10PK | AG2HMH 31JR71

GRAINGER M51340.080.0060 Maskinskrue 60 mm Phil M8 x 1.25 mm, 10 PK

På lager
Vare: AG2HMH Modell: M51340.080.0060Kryssref: 31JR71

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
217NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#4
FinishPlain
Hode Dia.16mm
Hodehøyde6mm
hode~~POS=TRUNCHevet ost
Lengde60
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
Strekkfasthet101526 psi
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2578
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51340.080.0060 Maskinskrue 60 mm Phil M8 x 1.25 mm, 10 PK
217NOK /pakke