GRAINGER A2 Rustfritt Stål (Sammenlignbar med 18-8 Rustfritt Stål) Maskinskrue, Phillips, flatt hode


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseDriverstørrelseHode Dia.LengdePris (eks. mva)
A
M51300.030.0035
M3 x 0.5#15.6mm35mm127NOK
B
M51300.040.0045
M4 x 0.7#27.5mm45mm167NOK
C
M51300.050.0025
M5 x 0.8#29.2mm25ft.176NOK
D
M51300.060.0045
M6 x 1#311mm45mm212NOK
E
M51300.060.0030
M6 x 1#311mm30 "350NOK
F
M51300.060.0035
M6 x 1#311mm35mm339NOK
G
M51300.080.0030
M8 x 1.25#414.5mm30 "298NOK
H
M51300.080.0025
M8 x 1.25#414.5mm25ft.286NOK
I
M51300.080.0050
M8 x 1.25#414.5mm50ft.253NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?