Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51300.060.0030 Maskinskrue Flat M6 X 1 X 30 Lengde, 100PK | AH3ETZ 31KH85

GRAINGER M51300.060.0030 Maskinskrue Flat M6 X 1 X 30 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AH3ETZ Modell: M51300.060.0030Kryssref: 31KH85 / 127N61
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
391NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.11mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde30 "
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
Strekkfasthet101526

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.603
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.43

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51300.060.0030 Maskinskrue Flat M6 X 1 X 30 Lengde, 100PK
391NOK /pakke