FABORY Halv lengde rillede koner


filtre
StilModellTotal lengdePin Dia.Pris (eks. mva)
A
M39720.015.0004
4 mm1.5 mm223NOK
A
M39720.020.0006
6 mm2 mm246NOK
A
M39720.025.0006
6 mm2.5 mm317NOK
A
M39720.015.0006
6 mm1.5 mm224NOK
A
M39720.015.0008
8 mm1.5 mm221NOK
A
M39720.020.0008
8 mm2 mm230NOK
A
M39720.050.0008
8 mm5 mm309NOK
A
M39720.030.0008
8 mm3 mm179NOK
A
M39720.060.0010
10 mm6 mm255NOK
A
M39720.050.0010
10 mm5 mm297NOK
A
M39720.020.0010
10 mm2 mm233NOK
A
M39720.040.0010
10 mm4 mm213NOK
A
M39720.025.0010
10 mm2.5 mm240NOK
A
M39720.030.0010
10 mm3 mm161NOK
A
M39720.020.0012
12 mm2 mm235NOK
A
M39720.030.0012
12 mm3 mm255NOK
A
M39720.060.0012
12 mm6 mm252NOK
A
M39720.015.0012
12 mm1.5 mm224NOK
A
M39720.040.0012
12 mm4 mm395NOK
A
M39720.080.0012
12 mm8 mm473NOK
A
M39720.025.0012
12 mm2.5 mm221NOK
A
M39720.080.0016
16 mm8 mm277NOK
A
M39720.015.0016
16 mm1.5 mm417NOK
A
M39720.060.0016
16 mm6 mm198NOK
A
M39720.030.0016
16 mm3 mm256NOK
A
M39720.020.0016
16 mm2 mm186NOK
A
M39720.040.0016
16 mm4 mm189NOK
A
M39720.050.0016
16 mm5 mm243NOK
A
M39720.030.0020
20 mm3 mm228NOK
A
M39720.060.0020
20 mm6 mm177NOK
A
M39720.050.0020
20 mm5 mm166NOK
A
M39720.040.0020
20 mm4 mm225NOK
A
M39720.020.0020
20 mm2 mm250NOK
A
M39720.080.0024
24 mm8 mm391NOK
A
M39720.050.0024
24 mm5 mm193NOK
A
M39720.030.0024
24 mm3 mm273NOK
A
M39720.040.0024
24 mm4 mm618NOK
A
M39720.060.0024
24 mm6 mm273NOK
A
M39720.040.0028
28 mm4 mm346NOK
A
M39720.060.0030
30 mm6 mm299NOK
A
M39720.080.0030
30 mm8 mm458NOK
A
M39720.030.0030
30 mm3 mm218NOK
A
M39720.040.0030
30 mm4 mm265NOK
A
M39720.050.0030
30 mm5 mm220NOK
A
M39720.040.0036
36 mm4 mm217NOK
A
M39720.060.0036
36 mm6 mm304NOK
A
M39720.080.0036
36 mm8 mm155NOK
A
M39720.080.0040
40 mm8 mm230NOK
A
M39720.050.0040
40 mm5 mm283NOK
A
M39720.080.0045
45 mm8 mm175NOK
A
M39720.080.0050
50 mm8 mm265NOK
A
M39720.080.0060
60 mm8 mm290NOK
A
M39720.060.0060
60 mm6 mm307NOK
A
M39720.080.0070
70 mm8 mm372NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?