FABORY Rillede pins


filtre
StilModellTotal lengdePin Dia.Pris (eks. mva)
A
M39730.020.0005
5 mm2 mm208NOK
A
M39730.015.0005
5 mm1.5 mm200NOK
A
M39730.020.0006
6 mm2 mm230NOK
A
M39730.015.0006
6 mm1.5 mm221NOK
A
M39730.030.0006
6 mm3 mm264NOK
A
M39730.040.0008
8 mm4 mm274NOK
A
M39730.020.0008
8 mm2 mm227NOK
A
M39730.050.0008
8 mm5 mm310NOK
A
M39730.030.0008
8 mm3 mm145NOK
A
M39730.025.0010
10 mm2.5 mm292NOK
A
M39730.050.0010
10 mm5 mm780NOK
A
M39730.020.0010
10 mm2 mm233NOK
A
M39730.015.0010
10 mm1.5 mm224NOK
A
M39730.040.0010
10 mm4 mm272NOK
A
M39730.030.0010
10 mm3 mm188NOK
A
M39730.060.0010
10 mm6 mm252NOK
A
M39730.060.0012
12 mm6 mm256NOK
A
M39730.020.0012
12 mm2 mm237NOK
A
M39730.050.0012
12 mm5 mm313NOK
A
M39730.040.0012
12 mm4 mm259NOK
A
M39730.030.0012
12 mm3 mm256NOK
A
M39730.080.0012
12 mm8 mm250NOK
A
M39730.015.0012
12 mm1.5 mm243NOK
A
M39730.030.0016
16 mm3 mm258NOK
A
M39730.020.0016
16 mm2 mm269NOK
A
M39730.015.0016
16 mm1.5 mm204NOK
A
M39730.080.0016
16 mm8 mm349NOK
A
M39730.050.0016
16 mm5 mm268NOK
A
M39730.040.0016
16 mm4 mm281NOK
A
M39730.025.0016
16 mm2.5 mm256NOK
A
M39730.060.0016
16 mm6 mm259NOK
A
M39730.020.0020
20 mm2 mm248NOK
A
M39730.060.0020
20 mm6 mm180NOK
A
M39730.025.0020
20 mm2.5 mm251NOK
A
M39730.040.0020
20 mm4 mm1 662 NOK
A
M39730.030.0020
20 mm3 mm240NOK
A
M39730.050.0020
20 mm5 mm153NOK
A
M39730.080.0020
20 mm8 mm363NOK
A
M39730.040.0024
24 mm4 mm313NOK
A
M39730.060.0024
24 mm6 mm274NOK
A
M39730.050.0024
24 mm5 mm240NOK
A
M39730.030.0024
24 mm3 mm200NOK
A
M39730.025.0024
24 mm2.5 mm255NOK
A
M39730.080.0024
24 mm8 mm492NOK
A
M39730.020.0024
24 mm2 mm254NOK
A
M39730.060.0030
30 mm6 mm290NOK
A
M39730.040.0030
30 mm4 mm323NOK
A
M39730.030.0030
30 mm3 mm249NOK
A
M39730.050.0030
30 mm5 mm194NOK
A
M39730.080.0030
30 mm8 mm406NOK
A
M39730.020.0030
30 mm2 mm277NOK
A
M39730.040.0036
36 mm4 mm197NOK
A
M39730.080.0036
36 mm8 mm208NOK
A
M39730.050.0036
36 mm5 mm275NOK
A
M39730.060.0036
36 mm6 mm311NOK
A
M39730.040.0040
40 mm4 mm248NOK
A
M39730.050.0040
40 mm5 mm278NOK
A
M39730.080.0040
40 mm8 mm165NOK
A
M39730.060.0045
45 mm6 mm354NOK
A
M39730.080.0045
45 mm8 mm228NOK
A
M39730.060.0050
50 mm6 mm3 142 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?