FABORY Osteskruer


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKjøretypeDriverstørrelseFinishHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCSakPris (eks. mva)
A
M51340.025.0025
M2.5-0.45Phillips1mmPlain5mm2mmHevet ostKryss innfelt hevet osteskrue159NOK
B
M24520.030.0040
M3x0.5Spor5.40mmSink belagt5.5 mm2.0 mmOstSkru92NOK
B
M24520.040.0050
M4x0.7Spor0.80mmSink belagt7.0 mm2.6 mmOstSkru195NOK
C
L24520.050.0050
M5x0.8Spor1.20mmSink belagt8.5 mm3.3 mmOstSkru4 588 NOK
B
M24520.050.0050
M5x0.8Spor1.20mmSink belagt8.5 mm3.3 mmOstSkru280NOK
A
M51340.080.0030
M8 x 1.25Phillips4mmPlain16mm6mmHevet ostKryss innfelt hevet osteskrue760NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?