ENERPAC A205 C-klemme 6-1/2 tommer 2 tommer hals | AA6HTP 14A076

ENERPAC A205 C-klemme 6-1/2 tommer 2 tommer hals

På lager
Vare: AA6HTP Modell: A205Kryssreferanse: 14A076

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 582 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC-klemme
Kapasitet5 tonn.
Dimensjon A11.44 "
Dimensjon B8"
Dimensjon C6.5 "
Dimensjon D3.75 "
Dimensjon E2.88 "
Dimensjon F1 1/2"-16 FN
Dimensjon G1.02 "
Dimensjon H2"
Dimensjon J2.5 "
Dimensjon K1.06 "
Dimensjon L4.75 "
Dimensjon M1"
FinishBakt emalje
Maks. Sengebredde2"
Maks. Driftstrykk10000 psi
Maks. Vertikalt dagslys6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.6825
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC A205 C-klemme 6-1/2 tommer 2 tommer hals
7 582 NOK / enhet