DESTACO 460/480 -serien Klem handlingstangklemmer


filtre
Fullfør: sink , Funksjon: For bærbar klemming , Høyde: 4.156 " , Låsemekanisme: Hurtigutløser , Trådstørrelse: M10
StilModellHoldekapasitetMaterialeMaks. KlemmetykkelseKjevedybdeKjevebreddePris (eks. mva)
A
462
700 kgStål29.5mm2.72 "1.75 "501NOK
B
463
700 kgStål54.2mm2.72 "3"638NOK
C
462-2
700 kgStål30.5mm2.72 "1.75 "692NOK
D
486
1000 kgStål138.4mm2.56 "6"1 323 NOK
E
482
1200 kgStål29.5mm2.56 "1.7 "924NOK
F
484
1200 kgStål76.5mm2.56 "3.83 "859NOK

460/480 -serien Klem handlingstangklemmer

Destaco 460- og 480-seriens klemtangklemmer er bærbare maskinklemmer som er designet for bruksområder der festemidler eller permanent monterte klemmer er unødvendige. Disse klemmene har et ergonomisk håndtak som åpner og lukker kjevene og gjenget arbeidsholderspindel som justerer klemhøyden for å passe til arbeidsstykket. De kommer med en toveis utløser som gir raskere og enklere åpning av klemmen. De er egnet for feste ved å sveise fronten eller toppen av basen til en beholder eller et deksel. Disse klemmene har et ergonomisk grep og kan håndtere belastning på opptil 1200 lb. De er designet for de tøffeste miljøene og egnet for skillelinjeklemming av rotasjonsformer. Disse låseklemmene kommer med korrosjonsbestandige nagler i rustfritt stål og støpte grep for å sikre maksimal sikkerhet. Destaco 460, 480 Series klemmetangklemmer leveres med en M10 svingfotspindel for å sikre vibrasjonsdemping og stabilitet. Disse klemmene er maskinert til stramme toleranser for applikasjoner som krever høypresisjonsklemming for arbeidsstykkeproduksjon og reparasjonsoppgaver.

Bruker

Destaco 460, 480 Series klemmetangklemmer er designet for plastsprøytestøping, sveising og monteringsoperasjoner i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper

  • Destaco 460-, 480-seriens klemtangklemmer har smidd legert stålkonstruksjon for å sikre strukturell stivhet og slitestyrke mot tøffe industrielle forhold.
  • Disse klemmetangklemmene har en toveis utløsermekanisme som muliggjør enkel enhåndsbetjening.
  • De tilbyr en maksimal kjevedybde på 2.72 tommer.
  • Destaco 460, 480 Series klemtangklemmer har en justerbar spindel som enkelt kan justeres for å klemme arbeidsstykker av forskjellige størrelser.
  • Disse klemmetangklemmene er maskinert til stramme toleranser for applikasjoner som krever høypresisjonsklemming for arbeidsstykkeproduksjon og reparasjonsoppgaver.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 468206-M og 210203-M: Disse svingbare toppspindelene er designet for bruk med Destaco 460 og 480-seriens klemtangklemmer for å gi en pute mellom klemmer og fastklemte gjenstander, og dermed feste materialet til arbeidsflater ved fresing, boring og sveising . Den gir utmerket oljebestandighet og er LABS (silikon) fri. Denne spindelen kan brukes ved temperaturer fra -22 til 212 grader Fahrenheit.

Standarder og godkjenninger

  • Destaco 460, 480 Series klemtangklemmer oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og kvalitetsytelse til klemmene.

Installasjon

  • Destaco 460, 480 Series klemmetangklemmer kan enkelt installeres ved å åpne klemmens kjeve ved hjelp av håndtaket. Håndtakene klemmes deretter tett sammen mot den sentrale posisjonen for å låse klemmen på plass.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en klemmetang?

Destaco squeeze action tangklemmer er manuelt betjente klemmeklemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert plastsprøytestøping, sveising og montering. De er ideelle for bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.

Hva betyr klemkraft?

Klemkraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er vanligvis mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.

Hva er manuell fastspenning?

I motsetning til pneumatiske, rettlinjede klemmer, har vanlige manuelle klemmer fra Destaco separate håndtak for å koble inn stempelet for å holde arbeidsstykket på plass.

Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?

Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.

Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?

Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den utelukkende representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.

Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?

Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.

Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?

Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?