CHRISLYNN Rock Solid Heavy Duty installasjonsverktøy, UNC


filtre
StilModellTrådstørrelseSett inn lengdeBorestørrelsePris (eks. mva)
A
67716
1 1/2-6 x 1 7/8-122"1 13 / 16 "1 158 NOK
A
67714
1 1/4-7 x 1 5/8-121.81 "1 9 / 16 "1 073 NOK
A
67713
1 1/8-7 x 1 1/2-121.62 "1 7 / 16 "1 001 NOK
A
67711
1-8 x 1 3/8-121.37 "1 5 / 16 "507NOK
A
67706
1/2-13 x 3/4-160.62 "45 / 64 "408NOK
A
67702
1/4-20 x 7/16-140.37 "X381NOK
A
67709
3/4-10 x 1 1/8-121.12 "1 1 / 16 "429NOK
A
67704
3/8-16 x 9/16-120.5 "33 / 64 "391NOK
A
67708
5/8-11 x 7/8-140.87 "53 / 64 "419NOK
A
67703
5/16-18 x 1/2-130.43 "29 / 64 "391NOK
A
67710
7/8-9 x 1 1/4-121.25 "1 3 / 16 "440NOK
A
67705
7/16-14 x 5/8-110.62 "37 / 64 "400NOK
A
67700
8-32 x 5/16-180.31 "I422NOK
A
67707
9/16-12 x 3/4-160.81 "45 / 64 "415NOK
A
67701
10-24 x 3/8-160.31 "Q366NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?