CHRISLYNN Presisjonsfriløpende innsatser, metrisk, gigantisk


filtre
StilModellTrådstørrelseSett inn lengdeBorestørrelsePris (eks. mva)
A
83187X-1.5
M26 x 1.539mm1 3 / 64 "261NOK
A
83188-1.5
M27 x 1.540.5mm1 5 / 64 "281NOK
A
83189-1.5
M27 x 240.5mm1 3 / 32 "281NOK
A
83190-1.5
M27 x 340.5mm1 3 / 32 "281NOK
A
83191-1.5
M28 x 1.542mm1 1 / 8 "281NOK
A
83192-1.5
M30 x 1.545mm1 13 / 64 "286NOK
A
83193-1.5
M30 x 245mm1 13 / 64 "286NOK
A
83193X-1.5
M30 x 345mm1 7 / 32 "448NOK
A
83194-1.5
M30 x 3.545mm1 7 / 32 "272NOK
A
83195-1.5
M33 x 249.5mm1 21 / 64 "294NOK
A
83195X-1.5
M33 x 349.5mm1 11 / 32 "-
RFQ
A
83196-1.5
M33 x 3.549.5mm1 11 / 32 "294NOK
A
83197-1.5
M34 x 1.551mm1 23 / 64 "317NOK
A
83198-1.5
M36 x 1.554mm1 7 / 16 "317NOK
A
83199-1.5
M36 x 254mm1 7 / 16 "317NOK
A
83200-1.5
M36 x 354mm1 29 / 64 "348NOK
A
83201-1.5
M36 x 454mm1 15 / 32 "348NOK
A
83205-1.5
M39 x 358.5mm1 9 / 16 "399NOK
A
83202-1.5
M39 x 458.5mm1 37 / 64 "399NOK
A
83206-1.5
M42 x 363mm1 11 / 16 "419NOK
A
83203-1.5
M42 x 4.563mm1 11 / 16 "419NOK
A
83207-1.5
M45 x 267.5mm1 51 / 64 "485NOK
A
83204-1.5
M45 x 4.563mm1 13 / 16 "485NOK
A
83209-1.5
M48 x 372mm1 15 / 16 "610NOK
A
83214-1.5
M48 x 572mm49.5mm-
RFQ
A
83210-1.5
M52 x 378mm2 3 / 32 "964NOK
A
83215-1.5
M52 x 578mm2 3 / 32 "-
RFQ
A
83211-1.5
M54 x 381mm2 5 / 32 "1 016 NOK
A
83216-1.5
M56 x 384mm57mm-
RFQ
A
83208-1.5
M56 x 484mm2 1 / 4 "1 064 NOK
A
83218-1.5
M56 x 5.584mm2.269 "-
RFQ
A
83213-1.5
M64 x 396mm2 9 / 16 "-
RFQ
A
83212-1.5
M64 x 496mm2 9 / 16 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?