CHRISLYNN Presisjonsfriløpende innsatser, metrisk, bulk


filtre
StilModellTrådstørrelseSett inn lengdeBorestørrelsePris (eks. mva)
A
84362
9 x 1.2522.5mm3 / 8 "151NOK
A
84262
9 x 1.2518mm3 / 8 "149NOK
A
84162
9 x 1.2513.5mm3 / 8 "149NOK
A
84062
9 x 1.259mm3 / 8 "148NOK
A
84462
9 x 1.2527mm3 / 8 "-
RFQ
A
84350
M2 x 0.45mm#45-
RFQ
A
84050
M2 x 0.42mm#45-
RFQ
A
84150
M2 x 0.43mm#45-
RFQ
A
84250
M2 x 0.44mm#45-
RFQ
A
84450
M2 x 0.46mm#45-
RFQ
A
84151
M2.2 x 0.453.3mm#42-
RFQ
A
84051
M2.2 x 0.452.2mm#42-
RFQ
A
84451
M2.2 x 0.456.6mm#42-
RFQ
A
84351
M2.2 x 0.455.5mm#42-
RFQ
A
84251
M2.2 x 0.454.4mm#42-
RFQ
A
84252
M2.5 x 0.455mm#37147NOK
A
84052
M2.5 x 0.452.5mm#37146NOK
A
84452
M2.5 x 0.457.5mm#37149NOK
A
84152
M2.5 x 0.453.8mm#37146NOK
A
84352
M2.5 x 0.456.3mm#37148NOK
A
84453
M3 x 0.59mm1 / 8 "149NOK
A
84353
M3 x 0.57.5mm1 / 8 "148NOK
A
84053
M3 x 0.53mm1 / 8 "146NOK
A
84153
M3 x 0.54.5mm1 / 8 "146NOK
A
84253
M3 x 0.56mm1 / 8 "146NOK
A
84254
M3.5 x 0.67mm#27149NOK
A
84454
M3.5 x 0.610.5mm#27-
RFQ
A
84354
M3.5 x 0.68.8mm#27151NOK
A
84154
M3.5 x 0.65.3mm#27147NOK
A
84054
M3.5 x 0.63.5mm#27147NOK
A
84355
M4 x 0.710mm11 / 64 "146NOK
A
84055
M4 x 0.74mm11 / 64 "145NOK
A
84455
M4 x 0.712mm11 / 64 "147NOK
A
84255
M4 x 0.78mm11 / 64 "146NOK
A
84155
M4 x 0.76mm11 / 64 "145NOK
A
84456
M5 x 0.815mm13 / 64 "147NOK
A
84056
M5 x 0.85mm13 / 64 "145NOK
A
84356
M5 x 0.812.5mm13 / 64 "147NOK
A
84156
M5 x 0.87.5mm13 / 64 "145NOK
A
84256
M5 x 0.810mm13 / 64 "147NOK
A
84257
M6 x 112mm1 / 4 "147NOK
A
84157
M6 x 19mm1 / 4 "146NOK
A
84457
M6 x 118mm1 / 4 "148NOK
A
84057
M6 x 16mm1 / 4 "146NOK
A
84357
M6 x 115mm1 / 4 "148NOK
A
84258
M7 x 114mm9 / 32 "149NOK
A
84458
M7 x 121mm9 / 32 "152NOK
A
84358
M7 x 117.5mm9 / 32 "150NOK
A
84058
M7 x 17mm9 / 32 "147NOK
A
84158
M7 x 110.5mm9 / 32 "148NOK
A
84059
M8 x 18mm21 / 64 "147NOK
A
84159
M8 x 112mm21 / 64 "148NOK
A
84259
M8 x 116mm21 / 64 "149NOK
A
84359
M8 x 120mm21 / 64 "150NOK
A
84459
M8 x 124mm21 / 64 "151NOK
A
84360
M8 x 1.2520mm21 / 64 "148NOK
A
84060
M8 x 1.258mm21 / 64 "146NOK
A
84260
M8 x 1.2516mm21 / 64 "147NOK
A
84460
M8 x 1.2524mm21 / 64 "150NOK
A
84160
M8 x 1.2512mm21 / 64 "147NOK
A
84161
M9 x 113.5mm3 / 8 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?