CHEM-TECH Membranmålingspumpe


filtre
Kulemateriale: Keramisk , Kroppsmateriale: Akryl / ABS , Samsvar: ETL, cETL, ETLsanitær, CE , Ledningslengde: 6ft. , Membranmateriale: Hypalon , Høyde: 5" , Hz: 60 , Lengde: 8.8 " , Maks. Press: 100 psi , Maks. Viskositet: 1 CPS , Motor HP: 1/60 , Pumpetype: Membran , Sugeløft: 4 ft , Rørmateriale: PVC / polyetylen , Type: avgassing , Spenning: 115 , Bredde: 7.31 "
StilModellMaks. StrømmeMotor turtallPris (eks. mva)
A
X015-XA-BAA8-G19
0.625 GPH257 914 NOK
A
X024-XA-BAA8G19
1 GPH517 902 NOK
A
X030-XA-BAA8-G19
1.25 GPH517 818 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?