CHEM-TECH X024-XA-BAA8G19 Membranmålepumpe 24 Gpd 100 Psi | AA8WAW 1AKE7

CHEM-TECH X024-XA-BAA8G19 Membranmålepumpe 24 Gpd 100 Psi

På lager
Vare: AA8WAW Modell: X024-XA-BAA8G19Kryssreferanse: 1AKE7

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 902 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemisk målepumpe
KulematerialeKeramisk
Body MaterialAkryl / ABS
cc / Min.63.1
SamsvarETL, cETL, ETLsanitær, CE
Ledningslengde6ft.
MembranmaterialeHypalon
Hode og monteringsmaterialePVC
Høyde5"
Hz60
Lengde8.8 "
Maks. Strømme1 GPH
Maks. Strømningshastighet1 km / t
Maks. Press100 psi
Maks. Slag per minutt51
Maks. Viskositet1 CPS
Min. Strømningshastighet2.4 GPD
Motor HP1/60
Motor turtall51
Antall matinger1
Strømledning6 ft.
PumpetypeMembran
reproduserbarhet+/- 2%
Tetninger og O-ringerHypalon
SelvansugendeJa
Sugeløft4 ft
RørmaterialePVC / polyetylen
Slå ned forholdet10:1
typenavgassing
Spenning115
Bredde7.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7485
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8413500050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEM-TECH X024-XA-BAA8G19 Membranmålepumpe 24 Gpd 100 Psi
7 902 NOK / enhet