Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 Membranmålepumpe 30 Gpd 100 Psi | AC4BAV 2YE50

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 Membranmålepumpe 30 Gpd 100 Psi

På lager
Vare: AC4BAV Modell: X030-XA-BAA8-G19Kryssreferanse: 2YE50

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
7 818 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemisk målepumpe
KulematerialeKeramisk
Body MaterialAkryl / ABS
SamsvarETL, cETL, ETLsanitær, CE
Ledningslengde6ft.
MembranmaterialeHypalon
Hode og monteringsmaterialePVC
Høyde5"
Hz60
Lengde8.8 "
Maks. Strømme1.25 GPH
Maks. Strømningshastighet1.25 km / t
Maks. Press100 psi
Maks. Slag per minutt51
Maks. Viskositet1 CPS
Min. Strømningshastighet3 GPD
Motor HP1/60
Motor turtall51
Antall matinger1
Strømledning6 ft.
PumpetypeMembran
reproduserbarhet+/- 2%
Tetninger og O-ringerHypalon
SelvansugendeJa
Sugeløft4 ft
RørmaterialePVC / polyetylen
Slå ned forholdet10:1
typenavgassing
Spenning115
Bredde7.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7845
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8413500050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 Membranmålepumpe 30 Gpd 100 Psi
7 818 NOK / enhet