Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRONCAT 86552/L hansker for generell bruk 9-1/4 tomme Lengde L PR | AG4LBJ 34FW57

IRONCAT 86552/L General Purpose Hansker 9-1/4 tomme Lengde L PR

På lager
Vare: AG4LBJ Modell: 86552/LKryssreferanse: 34FW57
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
400NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHansker til generell bruk
BakmaterialeSpandex
FARGESvart
MansjettKrok og sløyfe
MansjettmaterialeSpandex
KuttGunn
utformingForsterket håndflate, pekefinger og tommel
SkinngradPremium
Lær Palm TypeDele
Lengde9.25 "
Liner MaterialBomullsjersey
Palm materialeKuskinn
StørrelseL
StingmaterialeBomull
TommelstilVinge
BrukSnekkerarbeid, landskapsarbeid, gårdsdrift og drift av utstyr

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode4203293010

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
IRONCAT 86552/M General Purpose Hansker 9In M PR | AG4LBH 34FW56 86552 / M9"M400NOK
IRONCAT 86552/XL hansker for generell bruk 9-1/2 tomme Lengde XL PR | AG4LBK 34FW58 86552 / XL9.5 "XL400NOK
IRONCAT 86552/2XL hansker for generell bruk 10 tommer Lengde 2XL PR | AG4LBL 34FW59 86552 / 2XL10 "2XL400NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRONCAT 86552/L General Purpose Hansker 9-1/4 tomme Lengde L PR
400NOK / enhet