CAMLOCK FITTINGS Type D Hunn Cam And Groove Coupler, Hunn NPT gjenger


filtre
Tilkoblingstype: Kvinnelig kobler x FNPT , Pakningsmateriale: Buna-N , Håndtaksmateriale: Rustfritt stål , Materiale: Rustfritt stål
StilModellKlasseStørrelseArbeids pressPris (eks. mva)
A
D050-SS
3041 / 2 "150 psi91NOK
RFQ
B
D200-SS
3042"250 psi264NOK
RFQ
C
D300-SS
3043"125 PSI485NOK
RFQ
D
D075-SS
3043 / 4 "250 psi91NOK
RFQ
E
D250-SS
3042-1 / 2 "150 psi405NOK
RFQ
F
D400-SS
3044"100 PSI764NOK
RFQ
G
D150-SS
3041-1 / 2 "250 psi192NOK
RFQ
H
D125-SS
3041-1 / 4 "250 psi167NOK
RFQ
I
D100-SS
3041"250 psi134NOK
RFQ
J
D600-SS
3046"75 PSI-
RFQ
B
D200-SS
3162"250 psi281NOK
RFQ
E
D250-SS
3162-1 / 2 "150 psi436NOK
RFQ
C
D300-SS
3163"125 PSI521NOK
RFQ
A
D050-SS
3161 / 2 "150 psi94NOK
RFQ
D
D075-SS
3163 / 4 "250 psi94NOK
RFQ
I
D100-SS
3161"250 psi140NOK
RFQ
H
D125-SS
3161-1 / 4 "250 psi175NOK
RFQ
G
D150-SS
3161-1 / 2 "250 psi203NOK
RFQ
F
D400-SS
3164"100 PSI828NOK
RFQ
J
D600-SS
3166"75 PSI1 948 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?