APPROVED VENDOR Taper Pin, karbon


filtre
StilModellStor endedia.Stor endedia. ToleranseLengde ToleranseTotal lengdeStørrelseLiten endedia.Pris (eks. mva)
A
2HJUL9
0.093 "-0.0007 til +0.0013 "+/- 0.010 "1.5 "# 5 / 00.063 "295NOK
A
3DZA7
0.156 "-0.0007 til +0.0013 "+/- 0.010 "4"#00.073 "352NOK
A
3DZE6
0.492 "-0.0007 til +0.0013 "+/- 0.010 "1"#80.471 "168NOK
A
3DZF7
0.591 "-0.0007 til +0.0013 "+/- 0.010 "7"#90.445 "131NOK
A
3DZF4
0.706 "-0.0007 til +0.0013 "+/- 0.010 "2"#100.664 "156NOK
A
3DZG2
0.706 "-0.0007 til +0.0013 "+/- 0.010 "7"#100.560 "139NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?