APPROVED VENDOR Konisk pinne


filtre
StilModellStor endedia.Stor endedia. ToleranseMaterialeTotal lengdeStørrelseLiten endedia.TrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A
3DYW7
0.062 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål3 / 4 "# 7 / 00.047 "-standard310NOK
A
3DYW6
0.062 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål1 / 2 "# 7 / 00.053 "-standard232NOK
A
3DYW8
0.078 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål1 / 2 "# 6 / 00.068 "-standard336NOK
A
3DYW9
0.078 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål3 / 4 "# 6 / 00.062 "-standard248NOK
A
3DYX4
0.093 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål1 / 2 "# 5 / 00.084 "-standard340NOK
A
3DYX5
0.093 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål3 / 4 "# 5 / 00.078 "-standard328NOK
A
3DYX7
0.093 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål1.25 "# 5 / 00.068 "-standard393NOK
A
3DYX9
0.109 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål3 / 4 "# 4 / 00.093 "-standard223NOK
A
3DYX8
0.109 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål1 / 2 "# 4 / 00.099 "-standard194NOK
A
3DYY4
0.125 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål1 / 2 "# 3 / 00.115 "-standard220NOK
A
3DYZ1
0.125 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål1.5 "# 3 / 00.094 "-standard340NOK
A
3DYY5
0.125 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål5 / 8 "# 3 / 00.112 "-standard167NOK
A
3DYY9
0.125 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål1.25 "# 3 / 00.099 "-standard299NOK
A
3DYY7
0.125 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål7 / 8 "# 3 / 00.107 "-standard269NOK
A
3DYY6
0.125 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål3 / 4 "# 3 / 00.109 "-standard190NOK
A
3DYZ6
0.140 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål1.5 "# 2 / 00.110 "-standard340NOK
A
3DYZ5
0.140 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål1.25 "# 2 / 00.115 "-standard236NOK
A
3DYZ3
0.140 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål3 / 4 "# 2 / 00.125 "-standard223NOK
A
3DYZ2
0.140 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål1 / 2 "# 2 / 00.131 "-standard246NOK
A
3DYZ8
0.140 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål2.5 "# 2 / 00.089 "-standard467NOK
B
2UGR1
0.217 "-0.0007 til +0.0013 "18-8 rustfritt stål1.5 "#30.140 "10-32gjenget190NOK
A
3DZG8
0.217 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål1.75 "#30.140 "10-32gjenget119NOK
B
2UGR7
0.248 "-0.0007 til +0.0013 "18-8 rustfritt stål2 29 / 32 "#40.187 "1 / 4-28gjenget397NOK
B
2UGR5
0.248 "-0.0007 til +0.0013 "18-8 rustfritt stål1 29 / 32 "#40.187 "1 / 4-28gjenget269NOK
B
2UGR2
0.248 "-0.0007 til +0.0013 "18-8 rustfritt stål2.25 "#30.140 "10-32gjenget322NOK
B
2UGR3
0.248 "-0.0007 til +0.0013 "18-8 rustfritt stål1.156 "#40.187 "1 / 4-28gjenget190NOK
B
2UGR6
0.248 "-0.0007 til +0.0013 "18-8 rustfritt stål2 13 / 32 "#40.187 "1 / 4-28gjenget336NOK
A
3DZC2
0.250 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål4.5 "#40.156 "-standard213NOK
A
3DZG9
0.287 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål2.156 "#50.187 "1 / 4-28gjenget219NOK
A
3DZC5
0.289 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål4.5 "#50.195 "-standard207NOK
A
3DZE5
0.409 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål5.5 "#70.295 "-standard259NOK
A
3DZE7
0.492 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål1.5 "#80.461 "-standard214NOK
A
3DZE8
0.492 "-0.0007 til +0.0013 "Karbonstål1.75 "#80.456 "-standard195NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?