Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3DYX4 Taper Pin #5/0 1/2 Totallengde, 50PK | AC8VBJ

APPROVED VENDOR 3DYX4 Taper Pin #5/0 1/2 Totallengde, 50PK

På lager
Vare: AC8VBJ Modell: 3DYX4
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
340NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.093 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde1 / 2 "
Rockwell HardnessB90
Størrelse# 5 / 0
Liten endedia.0.084 "
Liten endedia. Toleranse+/- 0.010 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYX4 Taper Pin #5/0 1/2 Totallengde, 50PK
340NOK /pakke