Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3DYX8 Taper Pin #4/0 1/2 Totallengde, 50PK | AC8VBN

APPROVED VENDOR 3DYX8 Taper Pin #4/0 1/2 Totallengde, 50PK

På lager
Vare: AC8VBN Modell: 3DYX8
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
194NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.109 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde1 / 2 "
Rockwell HardnessB90
Størrelse# 4 / 0
Liten endedia.0.099 "
Liten endedia. Toleranse+/- 0.010 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYX8 Taper Pin #4/0 1/2 Totallengde, 50PK
194NOK /pakke