Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 3DYX9 Taper Pin #4/0 3/4 Overall Length, 50PK | AC8VBP

APPROVED VENDOR 3DYX9 Taper Pin #4/0 3/4 Totallengde, 50PK

På lager
Vare: AC8VBP Modell: 3DYX9

Få tak i det Mai 6, mandag
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
223NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.109 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB90
Størrelse# 4 / 0
Liten endedia.0.093 "
Liten endedia. Toleranse+/- 0.010 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYX9 Taper Pin #4/0 3/4 Totallengde, 50PK
223NOK /pakke